詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614HA

品名 : 11本組 片目片口スパナ(ラチェット式)

仕様

メーカー TONE 型番 RM110
12ポイント
<セット内容>11本組
サイズ
8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・
      21mm
全長 144~275mm
総重量 2.4kg 材質 工具鋼
安全ロープ取付け穴付(14mm以上のサイズ)
追加説明
カタログ価格

23,700 (税抜)/ 26,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/07 20:14現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0444ページ
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ14mm~21mmのみ

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top