品番 : EA614HT-10
品名 : 10mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | TMS-10 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 10mm | 全長 | 140mm |
| 材質 | チタン合金 | 重量 | 24g |
| 非磁性・耐食性・耐薬品性に優れたチタン合金製 | |||
| 食品・医療・精密機器などに最適 | |||
| 錆・汚れ・めっき剥離片を嫌う箇所、電力関係などの高所、磁場内での作業などに使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,360 円(税抜)/ 9,196 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 09:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0365ページ | ||||
