品番 : EA614HW-1
品名 : 11本組/8-21mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMFQ110 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21 | 全長(mm) | 127~274 |
| 総重量(kg) | 2.73 | ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm) | 400×115×54 |
| 特長 | ・ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適 ・スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能 ・めがね部180°首振り可能 ・手に馴染む柔らかい曲線デザイン ・14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付 |
||
| スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です | |||
| メタルケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,600 円(税抜)/ 36,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 16:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614HW 7本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型) |
| EA614HW-1 11本組/8-21mm コンビネーションギアレンチ(首振型) |
