品番 : EA614LH-11
品名 : 11mm コンビネーションギアレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 34611 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 11mm | 全長 | 165mm |
| 厚み(mm) | 7.1×8.4 | ラチェットギア数 | 72 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 左右切替式 | |||
| めがね部に抜け止用キャップ付。ボルト途中のナット締めでもレンチがすべり落ちません。 | |||
| 正逆切替レバー付きなので長いボルトの締付けの際でも、レンチを抜き取るわずらわしさがありません。 | |||
| サテンメッキ仕上げで従来のミラーメッキより滑りにくく、仕上げ面の剥離がなく錆にくい。 | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):11●全長(mm):165●スパナ部幅(B;mm):25.0●メガネ部幅(D;mm):24.0●スパナ部厚み(A1;mm):7.1●メガネ部厚み(A2;mm):8.4 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/07 18:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614LH-11 11mm コンビネーションギアレンチ |
| EA614LH-12 12mm コンビネーションギアレンチ |
| EA614LH-14 14mm コンビネーションギアレンチ |
| EA614LH-17 17mm コンビネーションギアレンチ |
| EA614LH-19 19mm コンビネーションギアレンチ |

