詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614LS

品名 : 6丁組 ギアレンチ(スタビー)

仕様

〈セット内容〉 6本組 サイズ 10・12・13・14・17・19㎜
全長 94~138㎜ 材質 クロムバナジウム鋼
ツールロールサイズ 260×200mm 総重量 520g
12ポイント
ギヤラチェット付レンチ
ツールロール付
※ギヤの切替えは本体を裏返しにして使用してください。
追加説明
カタログ価格

4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/21 10:28現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0405ページ

代替品

EA684RC-2
  • 品番

    EA684RC-2

  • コメント

    違い:本数

ウェブカタログ画像
  • ツールロール付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top