詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684RC-2

品名 : 7本組 ラチェット片目片口スパナ(首振型)

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
サイズ(mm) 8・10・12・13・14・17・19(7本組) 全長(mm) 140~248
ケース ポケット数:10
耐久性に優れたデニム製生地
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。
持ち手の側面片側にはラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付
追加説明
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 15:21現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0411ページ
ウェブカタログ画像
  • 持ち手の側面片側にはラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付
  • ツールロール

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top