品番 : EA684RC-19
品名 : 19mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 46410 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 19mm | 全長 | 248mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 厚み(mm) | 9.6×11.2 | 重量(g) | 290 |
| ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2025/12/04 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0417ページ | ||||
