品番 : EA684RC-22
品名 : 22mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 46413 |
---|---|---|---|
サイズ | 22mm | 全長 | 291mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
厚み(mm) | 9.6×13 | 重量(g) | 426 |
ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 55 (2025/08/15 16:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0417ページ |