品番 : EA684RC-8
品名 : 8mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 46421 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8mm | 厚み | 5.5×7mm |
| 全長 | 140mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 重量 | 61g | ||
| 12ポイント | |||
| 持ち手の側面片側には、ラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付 | |||
| ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 81 (2026/10/20 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0411ページ | ||||
