品番 : EA614TA-15
品名 : 15mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
材質 | チタン合金(6Al-4V) | サイズ(mm) | 15 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 192 | 重量(g) | 100 |
非磁性、耐薬品性 | |||
硬度 | HRC30~40 | ||
●6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。 | |||
● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 | |||
■高所作業で軽量工具を必要とする場所 | |||
■海水などで工具が錆びる場所 | |||
■磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所 | |||
このような場所での作業に力を発揮します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 07:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0378ページ |