品番 : EA614WG-110
品名 : 8本組/8-19mm コンビネーションレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | セット内容 | 8本組 |
| サイズ(mm) | 8・10・12・13・14・17・18・19 | 全長(mm) | 115~230 |
| 材質 | クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) | 高さ | ケース:195×295mm (ケース両端で高さが異なります。) |
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディに作業ができます。 | |||
| スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,400 円(税抜)/ 31,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 14:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0398ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
