詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614WG-18

品名 : 18mm コンビネーションレンチ

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます

仕様

メーカー Wera 型番 020209
シリーズ Joker(ジョーカー) 商品名 6003Joker
サイズ(mm) 18 全長(mm) 210
重量(g) 156 材質 クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
15°タイプ
12ポイント
スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
追加説明
カタログ価格

4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 14:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0398ページ
バリエーション一覧
EA614WG-5.5 5.5mm コンビネーションレンチ
EA614WG-6 6mm コンビネーションレンチ
EA614WG-7 7mm コンビネーションレンチ
EA614WG-8 8mm コンビネーションレンチ
EA614WG-9 9mm コンビネーションレンチ
EA614WG-10 10mm コンビネーションレンチ
EA614WG-11 11mm コンビネーションレンチ
EA614WG-12 12mm コンビネーションレンチ
EA614WG-13 13mm コンビネーションレンチ
EA614WG-14 14mm コンビネーションレンチ
EA614WG-15 15mm コンビネーションレンチ
EA614WG-16 16mm コンビネーションレンチ
EA614WG-17 17mm コンビネーションレンチ
EA614WG-18 18mm コンビネーションレンチ
EA614WG-19 19mm コンビネーションレンチ
EA614WG-20 20mm コンビネーションレンチ
EA614WG-21 21mm コンビネーションレンチ
EA614WG-22 22mm コンビネーションレンチ
EA614WG-24 24mm コンビネーションレンチ
EA614WG-27 27mm コンビネーションレンチ
EA614WG-30 30mm コンビネーションレンチ
EA614WG-32 32mm コンビネーションレンチ
EA614WG-36 36mm コンビネーションレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA614WG-17です
  • ※画像はEA614WG-17です
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • メッキの種類
  • ※画像はEA614WG-13です
  • 狭いスペースでの作業に最適
  • オープンエンドとメガネレンチヘッドのダブルヘックス形状により、ナットとボルトを効果的に接続し、滑りのリスクを減らします。
  • メガネレンチヘッドは、レンチの軸に沿って15度傾けられていて、作業中の損傷を避けます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top