品番 : EA614WG-15
品名 : 15mm コンビネーションレンチ
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 020206 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | 商品名 | 6003Joker |
| サイズ(mm) | 15 | 全長(mm) | 174 |
| 重量(g) | 91 | 材質 | クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) |
| 15°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。 | |||
| スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 14:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0398ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA614WG-17です
