品番 : EA615AB
品名 : 6本組/10-19mm 両口スパナ(薄型)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | S206 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 薄口スパナ6本組 | サイズ | 10×12・12×10・12×14・14×12・17×19・19×17mm |
| 厚さ | 4~4.5mm | 全長 | 210~235mm |
| 材質 | 工具鋼 | 総重量 | 544g |
| ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作業に適しています。 | |||
| 口径部は片側がストレート、反対側は15度の角度付き | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 14:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0430ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
