詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615AB-1

品名 : 10x12/210x4.0mm 両口スパナ(薄型)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 S20-10X12
サイズ 10X12mm 暑さ 4mm
全長 210mm 材質 工具鋼
重量 64g
ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作業に適しています。
口径部は片側がストレート、反対側は15度の角度付き
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 08:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0430ページ
バリエーション一覧
EA615AB-1 10x12/210x4.0mm 両口スパナ(薄型)
EA615AB-2 12x10/210x4.0mm 両口スパナ(薄型)
EA615AB-3 12x14/215x4.0mm 両口スパナ(薄型)
EA615AB-5 17x19/235x4.5mm 両口スパナ(薄型)
EA615AB-6 19x17/235x4.5mm 両口スパナ(薄型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S1×S2:10×12㎜   \nD1:21㎜     D2:26㎜\nT:4㎜     L:210㎜\n\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top