品番 : EA615AF-100
品名 : 5本組/8.0-21.0mm 両口スパナ(薄型)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | SNT0550 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8×9・10×12・11×13・14×17・19×21mm | 全長 | 106~190mm |
| 厚み | 3.2~4mm | 材質 | 炭素鋼 |
| 重量 | 290g | ||
| メタルクリップ付き | |||
| 厚みの薄肉化により通常のスパナでは入らない場所でも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA615AF-1 : 8x 9mm/106x3.2mm 両口スパナ(薄型) |
| セット商品 | EA615AF-3 : 11x13mm/136x4.0mm 両口スパナ(薄型) |
| セット商品 | EA615AF-5 : 19x21mm/190x4.0mm 両口スパナ(薄型) |
