詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615AF-1

品名 : 8x 9mm/106x3.2mm 両口スパナ(薄型)

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 SNT0809
サイズ 8×9mm 全長 106mm
厚み 3.2mm 材質 炭素鋼(スズ・コバルトメッキ)
重量 20g
キャスター・机・椅子・ワゴン等のキャスター取替、電動工具・丸鋸・砥石の取替に最適
追加説明
カタログ価格

390 (税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/22 14:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0466ページ

代替品

EA615AD-13
バリエーション一覧
EA615AF-1 8x 9mm/106x3.2mm 両口スパナ(薄型)
EA615AF-2 10x12mm/126x3.2mm 両口スパナ(薄型)
EA615AF-3 11x13mm/136x4.0mm 両口スパナ(薄型)
EA615AF-4 14x17mm/148x4.0mm 両口スパナ(薄型)
EA615AF-5 19x21mm/190x4.0mm 両口スパナ(薄型)
EA615AF-8 30x32mm/275x4.5mm 両口スパナ(薄口)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • C1:19mm  C2:21mm\nT:3.2mm  L:106mm

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top