品番 : EA615AF-8
品名 : 30x32mm/275x4.5mm 両口スパナ(薄口)
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | SNT3032 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 30×32 | 厚み(mm) | 4.5 |
全長(mm) | 275 | 重量(g) | 244 |
材質 | 炭素鋼 | ||
キャスター・机・椅子・ワゴン等のキャスター取替、電動工具・丸鋸・砥石の取替に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/18 17:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0485ページ |
拡大