品番 : EA615AH
品名 : 7本組/3/8"-3/4" 両口スパナ(ダブルアングル)
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | ダブルアングルスパナサイズ(インチ) | 3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4(7本組) |
|---|---|---|---|
| ダブルアングルスパナ厚み | 4.7・5.9・5.9・6.3・6.7・7.1・7.1mm | ダブルアングルスパナ全長 | 120・125・131・144・156・171・184mm |
| 材質 | 工具鋼(クロームサテン仕上げ) | ||
| 15°・60°アングル | |||
| 左右のアングルが違う為、様々な用途に応じてお使い頂けます。 | |||
| 強度と耐久性のために合金鋼で作られています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,800 円(税抜)/ 64,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 20:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
