品番 : EA615AH-2
品名 : 3/8" ダブルアングルスパナ
仕様
| サイズ | 3/8” | 全長 | 120mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼(クロームサテン仕上げ) | ||
| 15°・60°アングル | |||
| 左右のアングルが違う為、様々な用途に応じてお使い頂けます。 | |||
| 強度と耐久性のために合金鋼で作られています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/15 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0391ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

