詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615BF-102

品名 : 8本組/1/4"-1・1/4" 両口スパナ

仕様

メーカー WRIGHT TOOL サイズ 1/4”×5/16”・3/8”×7/16”・1/2”×9/16”・5/8”×11/16”・3/4”×13/16”・7/8”×15/16”・
15/16”×1”・1-18”×1-14”(8本組)
全長 114~396mm 材質 工具鋼
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が施されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています
開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
デニム製袋付き
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

61,700 円(税抜)/ 67,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0391ページ

代替品

EA615KB-30A
  • 品番

    EA615KB-30A

  • コメント

    セット内容ご確認ください

ウェブカタログ画像
  • デニムツールロール付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top