品番 : EA615GS-5
品名 : 17x19mm 両口スパナ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | SS-1719 |
---|---|---|---|
サイズ | 17×19mm | 全長 | 185mm |
重量 | 171g | ||
抽出硬化系ステンレス | |||
食品機器・医療・クリーンルーム・船舶・マリンスポーツ・水道工事・清掃用機器・その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適 | |||
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツールです。 | |||
非磁性ではありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 14:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0380ページ |
代替品
|