品番 : EA615KA-100
品名 : 5本組/ 6-19mm スパナセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 5本組セット 6×7mm・8×10mm 11×13mm・12×14mm・17×19mm |
全長 | 120~220mm |
| 重量(g) | 490 | 材質 | クロム合金鋼 |
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディーのスパナ。 | |||
| 工具袋付 | |||
| 工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0379ページ | ||||
代替品
![]() |
|

