詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615K-3

品名 : 7本組/4-24mm 両口スパナセット

仕様

メーカー STAHLWILLE 型番 ESCOオリジナルセット品
入組み点数 7点 <セット内容> 両口スパナ×7
ツールロール×1
【両口スパナ】
●サイズ・全長
 4×5mm・100mm
 5.5×7mm・120mm
 8×10mm・140mm
 12×13mm・170mm
 14×17mm・205mm
 17×19mm・220mm
 22×24mm・250mm
●材質:クロム合金鋼
【ツールロール】
●サイズ:535×420(H)mm
●10ポケット
●耐久性に優れたデニム製生地
追加説明
カタログ価格

17,200 (税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0379ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top