品番 : EA615KA-7
品名 : 8x10mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10-8X10 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 8×10 | 全長(mm) | 140 |
| 厚さ(mm) | 4.5x4.5 | 重量(g) | 33 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディーのスパナ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/08/03 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0379ページ | ||||
