品番 : EA615KA-34
品名 : 25x28mm 両口スパナ
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10-25X28 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 25×28 | 全長(mm) | 285 |
厚さ(mm) | 8.3x8.3 | 重量(g) | 309 |
材質 | クロム合金鋼 | ||
軽さと剛性感を両立するI型ボディーのスパナ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/07 19:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0394ページ |