品番 : EA615KA-32
品名 : 24x27mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10-24X27 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 24×27 | 全長(mm) | 280 |
| 厚さ(mm) | 8.3x8.3 | 重量(g) | 299 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディーのスパナ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/03 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0379ページ | ||||
