品番 : EA615KA-29
品名 : 22x24mm 両口スパナ
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10-22X24 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 22×24 | 全長(mm) | 250 |
厚さ(mm) | 7.8x7.8 | 重量(g) | 232 |
材質 | クロム合金鋼 | ||
軽さと剛性感を両立するI型ボディーのスパナ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/04/30 01:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0394ページ |