品番 : EA615KA-10B
品名 : 11x13mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10-11X13 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 11×13 | 全長(mm) | 170 |
| 厚さ(mm) | 5.3x5.3 | 重量(g) | 55 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディーのスパナ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/03 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0379ページ | ||||
