品番 : EA615KA-4
品名 : 6x7 mm 両口スパナ
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10-6X7 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 6×7 | 全長(mm) | 120 |
厚さ(mm) | 3.7x3.7 | 重量(g) | 17 |
材質 | クロム合金鋼 | ||
軽さと剛性感を両立するI型ボディーのスパナ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/06/17 16:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0385ページ |