詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615KA-19B

品名 : 16x18mm 両口スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 10-16X18
サイズ(mm) 16×18 全長(mm) 220
厚さ(mm) 6.7x6.7 重量(g) 125
材質 クロム合金鋼
軽さと剛性感を両立するI型ボディーのスパナ。
追加説明
カタログ価格

2,900 (税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/06 16:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0385ページ
バリエーション一覧
EA615KA-1 4x5 mm 両口スパナ
EA615KA-3 5.5x7mm 両口スパナ
EA615KA-4 6x7 mm 両口スパナ
EA615KA-5 7x8 mm 両口スパナ
EA615KA-6 8x9 mm 両口スパナ
EA615KA-7 8x10mm 両口スパナ
EA615KA-8 10x11mm 両口スパナ
EA615KA-9 10x12mm 両口スパナ
EA615KA-10 10x13mm 両口スパナ
EA615KA-10B 11x13mm 両口スパナ
EA615KA-11 12x13mm 両口スパナ
EA615KA-12 12x14mm 両口スパナ
EA615KA-13 13x14mm 両口スパナ
EA615KA-13B 13x15mm 両口スパナ
EA615KA-14 13x17mm 両口スパナ
EA615KA-15 14x15mm 両口スパナ
EA615KA-16 14x17mm 両口スパナ
EA615KA-19 16x17mm 両口スパナ
EA615KA-19B 16x18mm 両口スパナ
EA615KA-20 17x19mm 両口スパナ
EA615KA-22 18x19mm 両口スパナ
EA615KA-23 19x22mm 両口スパナ
EA615KA-26 20x22mm 両口スパナ
EA615KA-28 21x23mm 両口スパナ
EA615KA-28B 21x24mm 両口スパナ
EA615KA-29 22x24mm 両口スパナ
EA615KA-31 24x26mm 両口スパナ
EA615KA-32 24x27mm 両口スパナ
EA615KA-34 25x28mm 両口スパナ
EA615KA-35 27x30mm 両口スパナ
EA615KA-36 27x32mm 両口スパナ
EA615KA-37 30x32mm 両口スパナ
EA615KA-38 30x34mm 両口スパナ
EA615KA-41 32x36mm 両口スパナ
EA615KA-42 34x36mm 両口スパナ
EA615KA-43 36x41mm 両口スパナ
EA615KA-44 41x46mm 両口スパナ
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top