品番 : EA615KA-43
品名 : 36x41mm 両口スパナ
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10-36X41 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 36×41 | 全長(mm) | 375 |
厚さ(mm) | 11x11 | 重量(g) | 800 |
材質 | クロム合金鋼 | ||
軽さと剛性感を両立するI型ボディーのスパナ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/11 17:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0394ページ |