品番 : EA615KA-35
品名 : 27x30mm 両口スパナ
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10-27X30 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 27×30 | 全長(mm) | 300 |
厚さ(mm) | 9.4x9.4 | 重量(g) | 412 |
材質 | クロム合金鋼 | ||
軽さと剛性感を両立するI型ボディーのスパナ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/18 07:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0385ページ |