品番 : EA615KA-8
品名 : 10x11mm 両口スパナ
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10-10X11 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 10×11 | 全長(mm) | 155 |
厚さ(mm) | 4.8x4.8 | 重量(g) | 40 |
材質 | クロム合金鋼 | ||
軽さと剛性感を両立するI型ボディーのスパナ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/06/17 18:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0385ページ |