品番 : EA615KA-37
品名 : 30x32mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10-30X32 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 30×32 | 全長(mm) | 300 |
| 厚さ(mm) | 9.4x9.4 | 重量(g) | 451 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディーのスパナ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/06 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0385ページ | ||||
