品番 : EA615KA-13B
品名 : 13x15mm 両口スパナ
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10-13X15 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 13×15 | 全長(mm) | 190 |
厚さ(mm) | 5.3x5.3 | 重量(g) | 73 |
材質 | クロム合金鋼 | ||
軽さと剛性感を両立するI型ボディーのスパナ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 17:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0394ページ |