詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615LB-2

品名 : 8本組/1/4"- 1" 両口スパナ

仕様

サイズ 1/4”×5/16”・3/8”×7/16”・1/2”×9/16”・9/16”×5/8”・5/8”×3/4”・11/16”×13/16”・3/4”×7/8”・15/16”×1”(8本組) 全長 124~278mm
総重量 2195g(ケース込) 材質 工具鋼
重量 124~357g ケースサイズ(横×縦×深さ) 400×275×71mm
15°タイプ
保管に便利なケース付
追加説明
カタログ価格

3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2026/11/06 18:11現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0405ページ
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top