品番 : EA616AC
品名 : 6本組/ 8-24mm 両口めがねレンチ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | OLS060 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 7点セット ・EA616AC-1 8×10mm両口メガネレンチ ・EA616AC-2 10×12mm両口メガネレンチ ・EA616AC-3 11×13mm両口メガネレンチ ・EA616AC-5 14×17mm両口メガネレンチ ・EA616AC-7 19×21mm両口メガネレンチ ・EA616AC-8 22×24mm両口メガネレンチ ・樹脂トレイ |
材質 | 特殊鋼 |
総重量・・・1.2kg | |||
紙箱入(寸法:175×375×40mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/29 19:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0485ページ |
代替品
|