詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616AD-6

品名 : 30x32mm 両口めがねレンチ(チタン合金製)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

サイズ 30×32mm 全長 370mm
材質 チタン合金(Ti-6Al-4V) 重量 377g
硬度 HRC33-43 引張強度 850MPa
伸び率 10% チタン合金密度 4.5g/cm3
高硬度で強力なトルクを発揮し、優れた靭性を備えています。
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
一体成形鍛造技術採用
追加説明
カタログ価格

98,100 円(税抜)/ 107,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 17:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0366ページ
バリエーション一覧
EA616AD-1 8x10mm 両口めがねレンチ(チタン合金製)
EA616AD-2 12x14mm 両口めがねレンチ(チタン合金製)
EA616AD-3 17x19mm 両口めがねレンチ(チタン合金製)
EA616AD-4 22x24mm 両口めがねレンチ(チタン合金製)
EA616AD-5 27x30mm 両口めがねレンチ(チタン合金製)
EA616AD-6 30x32mm 両口めがねレンチ(チタン合金製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top