詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616BS-100

品名 : 4本組/8-24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

セット内容 8×10・12×14・17×19・22×24mm
(4本組)
全長 115~220mm
材質 ステンレス(SUS420)
12ポイント
ストレートタイプ
工具袋付き
※工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
追加説明
カタログ価格

15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 14:05現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0367ページ 0425ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具袋付き\n※工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top