詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616BS-6

品名 : 17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

サイズ 17×19mm 全長 185mm
材質 ステンレス(SUS420) 重量 132g
ストレートタイプ
12ポイント
湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能
弱磁性のため、高磁場での作業にも適しています。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
一体成形鍛造技術採用
追加説明
カタログ価格

3,800 (税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/02 17:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0367ページ 0425ページ
バリエーション一覧
EA616BS-1 8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-3 10x12mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-4 12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-5 14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-6 17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-7 19x22mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-8 22x24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-9 24x27mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-10 27x30mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-11 30x32mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
  • S1:17mm  S2:19mm  L:185mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top