詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616BS-10

品名 : 27x30mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

材質 ステンレス(SUS420) サイズ(mm) 27×30
全長(mm) 280 重量(g) 385
12ポイント
ストレートタイプ
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/06 16:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0373ページ 0431ページ
バリエーション一覧
EA616BS-1 8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-3 10x12mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-4 12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-5 14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-6 17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-7 19x22mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-8 22x24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-9 24x27mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-10 27x30mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
EA616BS-11 30x32mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top