品番 : EA616CJ-4
品名 : 10x12mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | M46-1012 |
|---|---|---|---|
| 12ポイント | |||
| 45°タイプ | |||
| 材質 | 工具鋼 | サイズ(mm) | 10×12 |
| 全長(mm) | 114 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/07 18:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
