品番 : EA616DB
品名 : 4本組/ 7-17mm めがねレンチ(ショート・ストレート)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M1004 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 両口めがねレンチ4本組 | サイズ | 7×8・10×12・12×14・14×17㎜ |
| 全長 | 95~145㎜ | 材質 | 工具鋼 |
| 総重量 | 170g | ||
| 12ポイント | |||
| ストレートタイプ | |||
| 狭い箇所等での作業に便利なショートサイズのセットです。 | |||
| 口径部は、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,260 円(税抜)/ 6,886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 01:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA616DB-1 : 7x 8mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート) |
| セット商品 | EA616DB-2 : 10x12mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート) |
| セット商品 | EA616DB-3 : 12x14mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート) |
| セット商品 | EA616DB-4 : 14x17mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート) |
ウェブカタログ画像
拡大
