品番 : EA616DB-1
品名 : 7x 8mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M100-7X8 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 7×8 | 厚み(mm) | 5.0×5.5 |
| 全長(mm) | 95 | 材質 | 工具鋼 |
| 重量(g) | 18 | ||
| 12ポイント | |||
| ストレートタイプ | |||
| 狭い箇所等での作業に便利なショートサイズ | |||
| 口径部は、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
