詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616DB-5

品名 : 17x19mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 M100-17X19
サイズ(mm) 17×19 厚み(mm) 8.5×9.0
全長(mm) 180 材質 工具鋼
重量(g) 95
12ポイント
ストレートタイプ
狭い箇所等での作業に便利なショートサイズ
口径部は、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/08 01:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0431ページ
バリエーション一覧
EA616DB-1 7x 8mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)
EA616DB-2 10x12mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)
EA616DB-3 12x14mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)
EA616DB-4 14x17mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)
EA616DB-5 17x19mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)
EA616DB-6 22x24mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S1×S2:17×19㎜\nD1:25㎜    D2:28㎜\nT1:8.5㎜    T2:9㎜    L:180㎜\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top