品番 : EA616DB-6
品名 : 22x24mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M100-22X24 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | サイズ(mm) | 22×24 |
| 全長(mm) | 230 | 厚み(mm) | 9.5×10 |
| 重量(g) | 120 | ||
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 寸法図サイズ | D1:32mm、D2:35mm、 T1:9.5mm、T2:10mm、 L(全長):230mm |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/05 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
