品番 : EA616GC-102
品名 : 3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 180A-3/8X7/16 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 3/8×7/16 | 全長(mm) | 122 |
| 厚さ(mm) | 6.7×7.8 | 重量(g) | 42 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 10°タイプ | |||
| 高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されている。 | |||
| 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。 | |||
| ショートタイプの10°オフセットメガネレンチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,770 円(税抜)/ 10,747 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/13 08:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA616GC-101 1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ |
| EA616GC-102 3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ |
