品番 : EA616GC-104A
品名 : 9/16"x 5/8" 両口めがねレンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 180A-9/16X5/8 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 9/16×5/8 | 厚み(mm) | 9.5×10.5 |
| 全長(mm) | 148 | 重量(g) | 90 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 10°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/19 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0381ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA616GC-103A 1/2"x 9/16" 両口めがねレンチ |
| EA616GC-104A 9/16"x 5/8" 両口めがねレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

