品番 : EA616GE-7
品名 : 17x19mm 両口めがねレンチ(ストレート)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 21-17X19 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 17×19 | 全長(mm) | 185 |
| 厚さ(mm) | 8 | 重量(g) | 78 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイント | |||
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。 | |||
| 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。 | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/15 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0381ページ | ||||
